243-18 ジャージジャケット 243 KAZEN 46450785 243-18 ジャージジャケット 243 KAZEN 46450785 243-18 ジャージジャケット 243 KAZEN 46450785 243-18 ジャージジャケット 243 KAZEN 46450785

ジャージジャケット 243

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46450785 品番243-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ジップの開け閉めで衿元の表情が変わる。
裾はリブ編みではなくアウター風のストレート仕上げ。
ファスナーの引き手はKAZENのイメージカラー、レインボー。
人に当たらないようファスナーが隠れる仕様。

ネイビー×グレー 性別男女兼用 サイズS 仕様両腰にポケット付き 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル:100 着丈(cm)65 機能スケ防止、吸汗性、ストレッチ、制菌加工 裄丈(cm)79 アズワン品番61-9862-98 生地エアワン 色番18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46450785 243-18 26754096 243-18 ジャージジャケット 243 KAZEN ジャージジャケット 243 KAZEN 1枚 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする