レディススラックス 269

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46450934 品番269-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

キレイ色のニット素材パンツ。

サックス 性別レディス サイズ3L 股下(cm)77(フリー) 仕様ノータック、後ろゴム、ポケットなし、脇ファスナー仕様 混率(%)ポリエステル:85、綿:15 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、スリム ヒップ(cm)115 アズワン品番61-9867-66 生地シルポート 色番11 ワタリ(cm)37 適応ウエスト(cm)80〜92

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46450934 269-11 48466899 269-11-3L 画像準備中 レディススラックス 269-11 KAZEN 1枚 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする