レディススラックス 269

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46450995 品番269-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

キレイ色のニット素材パンツ。

ピンク 性別レディス サイズLL 股下(cm)77(フリー) 仕様ノータック、後ろゴム、ポケットなし、脇ファスナー仕様 混率(%)ポリエステル:85、綿:15 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、スリム ヒップ(cm)110 生地シルポート 色番13 ワタリ(cm)35 適応ウエスト(cm)74〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする