KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの ボトムス 介護従事者用
レディススラックス 269
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46451038
品番
269-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
キレイ色のニット素材パンツ。
色
シロ
性別
レディス
サイズ
S
股下(cm)
77(フリー)
仕様
ノータック、後ろゴム、ポケットなし、脇ファスナー仕様
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、スリム
ヒップ(cm)
87
アズワン品番
61-9867-86
生地
シルポート
色番
10
ワタリ(cm)
28
適応ウエスト(cm)
55〜63
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46451038
269-10
48460328
269-10-S
レディススラックス 269-10
KAZEN
1枚
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました