501-91 防水エプロン 501 KAZEN 46451135 501-91 防水エプロン 501 KAZEN 46451135 501-91 防水エプロン 501 KAZEN 46451135 501-91 防水エプロン 501 KAZEN 46451135 501-91 防水エプロン 501 KAZEN 46451135

防水エプロン 501

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46451135 品番 501-91
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

水はねも安心の高撥水素材。
肩ひもが落ちにくいH型。
ポケットの縫い目から水が挿入するのが防ぐため、裏面に目止めテープ処理をしています。

ネイビー サイズL アズワン品番61-9881-03 色番91 混率(%)ナイロン:100 機能防水・透湿性、耐久撥水性キューダス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-05-23
用途:
家事、茶碗洗い
医療・福祉・介護関連業

とにかく、普通のエプロンだと染み込んで、毎回服が濡れる。
防水のエプロンが欲しくて購入出来て満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする