ストレートパンツ 829

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46451354 品番829-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

着ごこちはラクで、見た目はきれいめのストレートライン。

ネイビー 性別男女兼用 サイズM 股下(cm)74 仕様総ゴム、ウエストひも入り、両脇ポケット付 混率(%)ポリエステル:90、綿:10 機能制菌加工、吸汗性、ストレッチ、ナイスペック加工 総丈(cm)97 アズワン品番61-9891-04 生地エアブリッジ 色番11 適応ウエスト(cm)68〜78

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46451354 829-11 26754604 829-11 ストレートパンツ 829 KAZEN ストレートパンツ 829 KAZEN 1枚 5,898 税込6,488 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする