KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの ボトムス 介護従事者用
ストレートパンツ 829
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46451379
品番
829-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
着ごこちはラクで、見た目はきれいめのストレートライン。
色
ネイビー
性別
男女兼用
サイズ
LL
股下(cm)
76
仕様
総ゴム、ウエストひも入り、両脇ポケット付
混率(%)
ポリエステル:90、綿:10
機能
制菌加工、吸汗性、ストレッチ、ナイスペック加工
総丈(cm)
104
生地
エアブリッジ
色番
11
適応ウエスト(cm)
84〜94
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46451379
829-11
26754622
829-11
ストレートパンツ 829
KAZEN
1枚
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました