備考都度納期確認
種類アンプ中継型
電源電圧(V)DC12〜24 リップル(p-p)10%以下
ヘッド形状円
シールド形状シールド
センサ形状円柱形
検出距離(mm)2±15%
接続方式コード引き出しタイプ
付属品アンプ取りつけ金具、取扱説明書
厚さ(mm)(検出面)0.2
質量(g)約65(梱包状態)
タイプ-
保護構造IEC規格 IP67
コード長さ(m)2
寸法(Φmm)8(センサヘッド)
標準検出物体(mm)鉄8×8×1
材質(ケース)センサヘッド部:ステンレスSUS303)、中継アンプ部:ABS樹脂
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)センサヘッド部:ポリエステルエラストマー(TPEE)(シールド線)、中継アンプ部:塩化ビニル(PVC)
保護回路負荷短絡保護、サージ吸収
設定距離(mm)0〜1.2
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響定格電源電圧の±15%の範囲における検出距離の変化は定格電圧のときの±1%以下
使用電圧範囲(V)DC10〜30
応答周波数(Hz)100
温度の影響-25〜70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以下
材質(検出面)ステンレス(SUS303)
漏れ電流(mA)0.8以下
動作モードNO
表示灯動作表示灯(赤色LED)、設定動作表示灯(緑色LED)
シールドシールド
応差検出距離の15%以下
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
残留電圧(V)3以下(負荷電流50mA、コード長2m時)
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)3〜50
検出ヘッドサイズΦ8
電源の種類直流2線式(有極性)