画像準備中

ステンレス検出面アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC-M/Q

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)2±10% コード長さ(m)0.3 材質(ケース)センサヘッド部:ステンレスSUS303)、中継アンプ部:ABS樹脂 材質(ケーブル)センサヘッド部:ポリエステルエラストマー(TPEE)(シールド線)、中継アンプ部:塩化ビニル(PVC) 材質(検出面)ステンレス(SUS303) 注文コード46452061 品番E2EC-QC2D1-M1TGJ-T-0.3M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は検出距離・コード長さ・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス検出面を採用し、検出ヘッドの堅牢性を強化

種類アンプ中継型 電源電圧(V)DC12〜24 リップル(p-p)10%以下 ヘッド形状 シールド形状シールド センサ形状円柱形 検出距離(mm)2±10% 接続方式- 付属品アンプ取りつけ金具、取扱説明書 厚さ(mm)(検出面)0.2 質量(g)- タイプ- 保護構造IEC規格 IP67 コード長さ(m)0.3 寸法(Φmm)- 標準検出物体(mm)鉄8×8×1 材質(ケース)センサヘッド部:ステンレスSUS303)、中継アンプ部:ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)センサヘッド部:ポリエステルエラストマー(TPEE)(シールド線)、中継アンプ部:塩化ビニル(PVC) 保護回路負荷短絡保護、サージ吸収 設定距離(mm)0〜1.4 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧の±15%の範囲における検出距離の変化は定格電圧のときの±1%以下 使用電圧範囲(V)DC10〜30 応答周波数(Hz)100 温度の影響-25〜70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以下 材質(検出面)ステンレス(SUS303) 漏れ電流(mA)0.8以下 動作モードNO 表示灯動作表示灯(赤色LED)、設定動作表示灯(緑色LED) シールドシールド 応差検出距離の15%以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 残留電圧(V)3以下(負荷電流50mA、コード長2m時) 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)3〜50 検出ヘッドサイズΦ8 電源の種類-
注意
※電源投入後、検出距離が安定するまで時間がかかります。十分な検出距離を確保するために、ご使用環境を十分ご確認の上、設定距離以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする