ジャケット半袖 947

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46452867 品番947-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,100
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

上品な光沢、やわらかな風合い。
清楚な印象の細かいチェック柄。
適度にシェイプしたシルエットをつくる後ろベルト。

サックス 性別レディス サイズM 仕様左胸・両腰にポケット付き、右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル:85、綿:15 肩幅(cm)39 袖丈(cm)23 着丈(cm)65 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ アズワン品番61-9896-34 生地ベラージュチェック 色番11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46452867 947-11 48461055 947-11-M ジャケット半袖 947-11 KAZEN ジャケット半袖 947-11 KAZEN 1枚 7,698 税込8,468 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする