KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
ジャケット半袖 947
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46452937
品番
947-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,100
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
上品な光沢、やわらかな風合い。
清楚な印象の細かいチェック柄。
適度にシェイプしたシルエットをつくる後ろベルト。
色
ピンク
性別
レディス
サイズ
L
仕様
左胸・両腰にポケット付き、右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
68
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
アズワン品番
61-9896-42
生地
ベラージュチェック
色番
13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46452937
947-13
48461107
947-13-L
ジャケット半袖 947-13
KAZEN
1枚
¥
7,698
税込
¥
8,468
注文コードが変更になりました