971-41 スクラブ(男女兼用) 971 KAZEN 46452973 971-41 スクラブ(男女兼用) 971 KAZEN 46452973 971-41 スクラブ(男女兼用) 971 KAZEN 46452973 971-41 スクラブ(男女兼用) 971 KAZEN 46452973

スクラブ(男女兼用) 971

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46452973 品番971-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

男女兼用スクラブ。
ゆったりサイズのなに、シルエットはすっきり。
右胸上部に、かがんでも落ちにくい携帯・PHS用ポケット付き。
意匠登録に認定された両腰ポケットは収納力抜群で整理しやすい二重仕様。右腰ポケットは埃がたまらない2つのペン差し付き。表から縫い目が見えない特殊な仕様で、すっきりしたデザインに。

サックス×ネイビー サイズSS 仕様左胸・両腰にポケット付、右胸に携帯・PHS用ポケット付、腰ポケット二重、右腰ポケットにループ付 胸囲(cm)92 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)38 袖丈(cm)21 着丈(cm)66 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、携帯・PHS アズワン品番62-7032-73 生地ストレッチセンサー 色番41 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする