972-43 レディススクラブ(前開き) 972 KAZEN 46453314 972-43 レディススクラブ(前開き) 972 KAZEN 46453314 972-43 レディススクラブ(前開き) 972 KAZEN 46453314 972-43 レディススクラブ(前開き) 972 KAZEN 46453314

レディススクラブ(前開き) 972

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46453314 品番972-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

着脱がラクな前開きファスナー仕様。
右胸上部に、かがんでも落ちにくい携帯・PHS用ポケット付き。
両腰ポケットは、収納力抜群で整理しやすい二重仕様。右腰ポケットは埃がたまらない2つのペン差し付き。表から縫い目が見えない特殊な仕様で、すっきりしたデザインに。

ピンク×ネイビー サイズS 仕様左胸・両腰にポケット付、右胸に携帯・PHS用ポケット付、腰ポケット二重、右腰ポケットにループ付 胸囲(cm)90 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)36 袖丈(cm)20 着丈(cm)66 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、携帯・PHS アズワン品番62-7033-05 生地ストレッチセンサー 色番43 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする