セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LL

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1b キーの種類03 注文コード46453592 品番A22TK-2LL-01-K03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は接点構成・キーの種類など180種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 接点構成1b ノッチ数2 キー方式- キーあり 仕様都度納期確認 種類セーフティ・キーセレクタスイッチ 保護構造IP65(パネル前面から) 端子の種類ねじ締め端子 (M3.5) 保存温度(℃)-40〜70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20〜70(ただし、氷結、結露のないこと) 取付穴径(Φmm)22 安全規格UL、cUL(File No.E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB/T 14048.5) 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClass U PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) キー抜差位置 耐電圧(V/min)同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz キーの外せる位置右上 衝撃(誤動作)(m/s2)最大250(誤動作1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2)1000 キー位置右上(NC接点クローズのキー位置) 許容操作頻度(回/min)機械的:30、電気的:30 使用周囲湿度(%RH)35〜85 振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) キーの種類03 操作部キー形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする