KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの エプロン 介護従事者用
サロンエプロン APK158
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46453865
品番
APK158-8
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
定評あるしなやかな素材に配色リボンとステッチを効かせて。
色
ネイビー×ベージュ
サイズ
フリー
長さ(cm)
93(ヒモ)
混率(%)
ポリエステル:100
ウエスト(cm)
74
機能
退色防止加工
裾廻り(cm)
83
生地
ツイル(フェードガードCl)
色番
8
性別
男女兼用
エプロン丈(cm)
41