メディカルシューズ APK188

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード46453908 品番APK188-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

側面にメッシュを採用しムレを軽減。かかと部分は内側に倒れて、履くこともできます。
しゃがんだり走ったり、あらゆる動作に対応するマルチソール採用。
どんなシーンの床でもグリップを失わない特別ソール。かかと部分には衝撃吸収材を装備。

ピンク サイズ(cm)22.5 質量(g)約120 材質(アッパー)メッシュ・合成皮革 材質(ソール)EVA 機能ノンスリップ 足幅3E 色番53 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする