ニットシャツ APK234

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46454669 品番APK234-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

サイドのラインがアクセントの、柔らか素材のギンガムシャツ。
ブルーにはネイビーライン、ピンクには濃いピンクのライン。グレーにはアクセントとなるイエローを。細部にまでおしゃれな色合いにこだわりました。
衿元を開けると、アクセントカラーになるスナップが新鮮なポイント。

ピンク 性別男女兼用 サイズS 仕様左胸にポケット付き、右肩に携帯・PHS専用のポケット付き 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル:100 着丈(cm)63 機能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電、ストレッチ、携帯PHS 裄丈(cm)43 アズワン品番61-9902-59 生地ギンガムニット 色番13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46454669 APK234-13 26749266 APK234-C/13 ニットシャツ APK234-C KAZEN ニットシャツ APK234-C KAZEN 1枚 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする