画像準備中

レディスパンツ CIS810

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46456078 品番 CIS810-28
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ゆったりはけて立ち姿はすらり。
しゃがんでも背中が見えない股上深めのパンツ。
ウエストの両脇にゴムを施し、しゃがんでも背中が見えない設計に。
ヒップ上の切り替えで、胴回りが自然にフィットし、スッキリしたシルエットです。

ネイビー 性別レディス サイズSS 股下(cm)83(フリー) 仕様ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付、ウエストベルト通し付 混率(%)ポリエステル:100 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚 ヒップ(cm)88 生地アレニエ 色番28 ワタリ(cm)29 適応ウエスト(cm)56〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする