備考都度納期確認
接点構成-
ノッチ数2
キー方式-
キーなし
仕様都度納期確認
種類操作部
保護構造-
端子の種類-
保存温度(℃)-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
取付穴径(Φmm)22
安全規格-
機械的耐久性-
電気的耐久性-
感電保護クラス-
PTI(トラッキング特性)-
汚染度(使用環境)-
キー抜差位置右
耐電圧(V/min)-
キーの外せる位置左上
衝撃(誤動作)(m/s2)-
衝撃(耐久)(m/s2)-
キー位置右上(NC接点クローズのキー位置)
許容操作頻度(回/min)-
使用周囲湿度(%RH)-
振動(誤動作)Hz-
キーの種類02
操作部キー形