KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの エプロン 介護従事者用
デニムエプロン HM159
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46456665
品番
HM159-77
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
薄地デニムで着け心地も楽ちん。
色
インディゴ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
ウエスト(cm)
78
裾廻り(cm)
93
生地
交織デニム
色番
77
エプロン丈(cm)
85