HM159-77 デニムエプロン HM159 KAZEN 46456674

デニムエプロン HM159

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46456674 品番HM159-77
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

薄地デニムで着け心地も楽ちん。

インディゴ サイズL 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 ウエスト(cm)88 裾廻り(cm)103 生地交織デニム 色番77 エプロン丈(cm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする