ダイヤル式シューズ KZN124

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 46456753 品番 KZN124-50
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ベストサイズでラクに履けるダイヤル式シューズ。
紐や面ファスナーがないので、着用時のわずらわしさがなく、履いた状態でも簡単に調節可能です。
トゥガードが作業中に負担のかかる爪先部を保護します。
メッシュ素材がムレを解消しシューズ内を爽やかに保ちます。
エアクッションが衝撃を吸収し、足への負担を軽減します。
反射材付きで夜間時の安心設計。
ダイヤルに連動したワイヤーが、足全体を包み込むように調整できます。
【履く・締めるとき】ダイヤルを時計回りにまわします。
【脱ぐとき】ダイヤルを反時計回りにまわします。

ホワイト サイズ(cm)25 質量(g)約250 材質(アッパー)合成皮革・ダブルメッシュ 材質(ソール)すべり止め合成ゴム 機能カップインソール 足幅3E 色番50 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする