KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの シューズ 利用者用
メディカルシューズ KZN189
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
46457164
品番
KZN189-50
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
脱ぎ履きが楽な面ファスナーを採用
履き口のかかと部分はクッション入りで足当たり柔らか。
優れた屈曲性で疲れにくい。
両サイドにムレにくいメッシュ素材を使用。
グリップ力の優れた特別ソール。
色
ホワイト
サイズ(cm)
22.5
質量(g)
約180
材質(アッパー)
メッシュ・合成皮革
材質(ソール)
EVA
機能
ノンスリップ
足幅
3E
アズワン品番
62-7035-27
色番
50
性別
男女兼用