メディカルシューズ KZN189

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 46457225 品番 KZN189-50
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

脱ぎ履きが楽な面ファスナーを採用
履き口のかかと部分はクッション入りで足当たり柔らか。
優れた屈曲性で疲れにくい。
両サイドにムレにくいメッシュ素材を使用。
グリップ力の優れた特別ソール。

ホワイト サイズ(cm)25.5 質量(g)約180 材質(アッパー)メッシュ・合成皮革 材質(ソール)EVA 機能ノンスリップ 足幅3E アズワン品番62-7035-33 色番50 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする