omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RR
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2ノッチ
接点構成
2b
種類
セーフティ・キーセレクタスイッチ
注文コード
46457975
品番
A22TK-2RR-02-K01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成・種類
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
2b
ノッチ数
2ノッチ
キーの有無
キーあり
タイプ
-
種類
セーフティ・キーセレクタスイッチ
端子種別
ねじ締め端子 (M3.5)
取付穴径(Φmm)
22
キー抜差位置
右
操作部
キー形