KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの ボトムス 介護従事者用
ハーフパンツ KZN837
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46459876
品番
KZN837-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
しなやかなジャージ素材で動きやすい、夏場や水仕事に便利なハーフパンツ。
アクティブなハーフ丈。
脇の切替えデザインで引き締まった印象に。
ウエストはスピンドル付きでサイズ調節が可能。
色
ネイビー
性別
男女兼用
サイズ
SS
股下(cm)
26
仕様
総ゴム、ウエストひも入り、両脇ポケット付
混率(%)
ポリエステル:100
ウエスト(cm)
55(ゴム上がり)
機能
吸汗性、ストレッチ、制菌加工、UPF50+
ヒップ(cm)
90
アズワン品番
62-7036-50
生地
アクションニット
色番
28
ワタリ(cm)
29
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46459876
KZN837-28
55737158
KZN837-28
ハーフパンツ KZN837
KAZEN
1枚
¥
5,198
税込
¥
5,718
注文コードが変更になりました