ハーフパンツ KZN837

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46459919 品番KZN837-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

しなやかなジャージ素材で動きやすい、夏場や水仕事に便利なハーフパンツ。
アクティブなハーフ丈。
脇の切替えデザインで引き締まった印象に。
ウエストはスピンドル付きでサイズ調節が可能。

ネイビー 性別男女兼用 サイズLL 股下(cm)30 仕様総ゴム、ウエストひも入り、両脇ポケット付 混率(%)ポリエステル:100 ウエスト(cm)86(ゴム上がり) 機能吸汗性、ストレッチ、制菌加工、UPF50+ ヒップ(cm)114 アズワン品番62-7036-54 生地アクションニット 色番28 ワタリ(cm)36

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46459919 KZN837-28 55737194 KZN837-28 ハーフパンツ KZN837 KAZEN ハーフパンツ KZN837 KAZEN 1枚 5,198 税込5,718 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする