訪問バック KZN901

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46460463 品番 KZN901-15
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

A4ファイルをタテにもヨコにもすっぽり収納。
訪問介護に必要な荷物を機能的に収納できる多ポケット設計のバッグです。
PC・タブレット対応の収納ポケット付き。
ペンや手帳を分類収納できる小物ポケット。
ペットボトル。折りたたみ傘も入れやすい高さの異なる両サイドのポケット。
使わないときリュックの紐は背面ポケットに収納できる。
手が痛くなりにくいクッション付の持ち手。
ブラックにはブルーの内布、ネイビーにはグリーンの内布。明るい色でモノがみつけやすい。

材質ナイロン100 ブラック サイズフリー 質量(g)約690 容量(L)18 幅(cm)30 高さ(cm)38 色番15 マチ(cm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする