406-71 ジャンパー男女兼用 406 KAZEN 46461443 406-71 ジャンパー男女兼用 406 KAZEN 46461443 406-71 ジャンパー男女兼用 406 KAZEN 46461443 406-71 ジャンパー男女兼用 406 KAZEN 46461443 406-71 ジャンパー男女兼用 406 KAZEN 46461443

ジャンパー男女兼用 406

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46461443 品番 406-71
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

衿元部分(一体型タイプ)
衿が折れにくくファスナーが上まで閉められる「衿と見頃」が一体化した構造を採用し、異物混入防止を強化しました。
インナーカバー(テーピースナッパー)メッシュ素材
中に着ている衣類の埃や体毛の落下を防ぐため、上着の胸下部分にインナーカバーを付けています。
袖口体毛防止加工袖
肘下部分から下に二重袖を付け、異物混入をしっかり防止します。

サックス サイズLL 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、速乾、低発塵、軽量、エコ 性別男女兼用 袖丈長袖 仕様ブルゾンタイプ、ラグラン袖、ポケットなし 混率(%)ポリエステル:100 着丈(cm)67 バスト(cm)118 裄丈(cm)83 生地エコエスター 色番71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする