438-40 メンズスラックス 438 KAZEN 46462107

438-40 メンズスラックス 438 KAZEN 46462107 438-40 メンズスラックス 438 KAZEN 46462107 438-40 メンズスラックス 438 KAZEN 46462107

メンズスラックス 438

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズLL 注文コード46462107 品番438-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

薄手素材で涼しく、異物混入防止にも配慮
細番糸を高密度に織り上げた薄手の定番素材。薄地ながらもしっかりとした素材は、高温多湿での作業に適しています。
スラックス裏付 メッシュ素材
裾口二重カバー(フライス)

シロ サイズLL 機能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性 性別メンズ 適応ウエスト(cm)90〜95 仕様右脇に内ポケット付、後ろゴム、ツータック 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 股下(cm)76 ヒップ(cm)123 生地双糸ツイル 色番40 ワタリ(cm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする