KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの トップス 食品工業向け
ジャンパー(男女兼用) KZN406
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46463805
品番
KZN406-51
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
5L
機能
工業洗濯可、吸汗性、制電、速乾
性別
男女兼用
袖丈
長袖
仕様
ブルゾンタイプ、ラグラン袖、ポケットなし
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
着丈(cm)
69
バスト(cm)
137
裄丈(cm)
89
生地
制電アクアツイル
色番
51