※着用例

012-11 ワンピース半袖 012 KAZEN 46464539 012-11 ワンピース半袖 012 KAZEN 46464539

ワンピース半袖 012

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46464539 品番 012-11
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

さりげないパイピングでやさしいイメージに。縦の切り替えとバックベルトで、正面スタイルはとってもすっきり。

サックス サイズM 仕様右腰ポケット内にペン差しポケット付、比翼ファスナー仕様 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル90/綿10(エコ率70%) 肩幅(cm)39 袖丈(cm)23 着丈(cm)102 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 生地エスモーラ 色番11 グリーン購入法適合 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする