※着用例

031-28 ワンピース半袖 031 KAZEN 46466867 031-28 ワンピース半袖 031 KAZEN 46466867

ワンピース半袖 031

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46466867 品番031-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

KAZEN(カゼン) 031-28 ワンピース半袖、2本ラインが爽やかな印象のワンピース、アレニエ(ポリエステル100%) 工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚

ホワイト×ネイビー サイズM 仕様右胸に携帯・PHSポケット付、右腰ポケットに内ポケット付 胸囲(cm)94 混率(%)ポリエステル:100 肩幅(cm)37 袖丈(cm)24 着丈(cm)97 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS アズワン品番61-9836-14 生地アレニエ 色番28 性別レディス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46466867 031-28 48476927 031-28-M 画像準備中 ワンピース半袖 031-28 KAZEN 1枚 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする