※着用例
KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
ワンピース半袖 031
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46466903
品番
031-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
KAZEN(カゼン) 031-28 ワンピース半袖、2本ラインが爽やかな印象のワンピース、アレニエ(ポリエステル100%) 工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
4L
仕様
右胸に携帯・PHSポケット付、右腰ポケットに内ポケット付
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル:100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
99
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS
アズワン品番
61-9836-18
生地
アレニエ
色番
28
性別
レディス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46466903
031-28
48476970
031-28-4L
ワンピース半袖 031-28
KAZEN
1枚
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました