054-21 レディスジャケット半袖 054 KAZEN 46467777 054-21 レディスジャケット半袖 054 KAZEN 46467777

レディスジャケット半袖 054

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46467777 品番 054-21
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

首もとにゆとりをもたせたスタンドカラー型や腕の動きを邪魔しないラグラン袖、アレニエ(ポリエステル100%)工業洗濯可、制菌加工、透け防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚

サックス×ネイビー サイズL 仕様左胸に携帯・PHSポケット付、右腰ポケットに内ポケット付 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)72 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS 裄丈(cm)40.5 アズワン品番62-7030-03 生地アレニエ 色番21 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする