※着用例

056-28 メンズジャケット半袖 056 KAZEN 46468127 056-28 メンズジャケット半袖 056 KAZEN 46468127

メンズジャケット半袖 056

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46468127 品番056-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

フロントのラインが印象的なメンズジャケット。制菌・吸汗・防汚加工・透け防止・制電・ストレッチ。

ホワイト×ネイビー サイズ3L 仕様右腰ポケットに内ポケット付 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)25 着丈(cm)78 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS アズワン品番63-4094-08 生地アレニエ 色番28 性別メンズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46468127 056-28 48481879 056-28-3L 画像準備中 メンズジャケット半袖 056-28 KAZEN 1枚 6,598 税込7,258 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする