画像準備中

レディスジャケット半袖 084

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46470026 品番 084-28
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ネイビー サイズLL 仕様右腰ポケットに内ポケット付、胸ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル85/綿15 肩幅(cm)40 袖丈(cm)24 着丈(cm)70 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS アズワン品番61-9838-98 生地ソフトトリコット 色番28 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする