※着用例
KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
レディスジャケット半袖 086
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46470096
品番
086-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ラウンドカラーとパイピングがフェミニンなレディスジャケット。制菌・吸汗・防汚加工・透け防止・制電・ストレッチ。
色
サックス
サイズ
3L
仕様
左腰ポケットに内ポケット付、胸ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
73
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS
アズワン品番
61-9839-42
生地
ソフトトリコット
色番
21
性別
レディス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46470096
086-21
48474766
086-21-3L
レディスジャケット半袖 086-21
KAZEN
1枚
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました