※着用例

086-28 レディスジャケット半袖 086 KAZEN 46470148 086-28 レディスジャケット半袖 086 KAZEN 46470148 086-28 レディスジャケット半袖 086 KAZEN 46470148

レディスジャケット半袖 086

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46470148 品番086-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ラウンドカラーとパイピングがフェミニンなレディスジャケット。制菌・吸汗・防汚加工・透け防止・制電・ストレッチ。

ネイビー サイズLL 仕様左腰ポケットに内ポケット付、胸ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル:85、綿:15 肩幅(cm)39 袖丈(cm)22 着丈(cm)73 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS アズワン品番61-9839-48 生地ソフトトリコット 色番28 性別レディス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46470148 086-28 48474696 086-28-LL 画像準備中 レディスジャケット半袖 086-28 KAZEN 1枚 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする