094-21 メンズジャケット半袖 094 KAZEN 46470638 094-21 メンズジャケット半袖 094 KAZEN 46470638

メンズジャケット半袖 094

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46470638 品番094-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

両サイドに大胆な配色をあしらい、ウエストまわりを引き締まった印象に整えるケーシースタイル。制菌・吸汗・防汚加工・透け防止・制電・ストレッチ。

サックス サイズS 仕様左腰ポケットに内ポケット付、胸ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル:85、綿:15 肩幅(cm)42 袖丈(cm)24 着丈(cm)70 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS アズワン品番63-4094-12 生地ソフトトリコット 色番21 性別メンズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46470638 094-21 48474416 094-21-S 画像準備中 メンズジャケット半袖 094-21 KAZEN 1枚 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする