KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
メンズジャケット半袖 094
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46470665
品番
094-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
両サイドに大胆な配色をあしらい、ウエストまわりを引き締まった印象に整えるケーシースタイル。制菌・吸汗・防汚加工・透け防止・制電・ストレッチ。
色
サックス
サイズ
LL
仕様
左腰ポケットに内ポケット付、胸ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様
胸囲(cm)
115
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
78
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS
アズワン品番
63-4094-15
生地
ソフトトリコット
色番
21
性別
メンズ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46470665
094-21
48474450
094-21-LL
メンズジャケット半袖 094-21
KAZEN
1枚
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました