※着用例

095-21 メンズジャケット半袖 095 KAZEN 46470805 095-21 メンズジャケット半袖 095 KAZEN 46470805

メンズジャケット半袖 095

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46470805 品番 095-21
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

フロントを開けたスタンドカラーで首回りの動きがスムーズなメンズジャケット。制菌・吸汗・防汚加工・透け防止・制電・ストレッチ。

サックス サイズLL 仕様左腰ポケットに内ポケット付、胸ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー 胸囲(cm)115 混率(%)ポリエステル:85、綿:15 肩幅(cm)48 袖丈(cm)26 着丈(cm)78 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS アズワン品番61-9840-46 生地ソフトトリコット 色番21 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする