100-28 レディスジャケット半袖 100 KAZEN 46471015 100-28 レディスジャケット半袖 100 KAZEN 46471015 100-28 レディスジャケット半袖 100 KAZEN 46471015 100-28 レディスジャケット半袖 100 KAZEN 46471015

レディスジャケット半袖 100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46471015 品番100-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

ゆとりのある衿元にパイピングをあしらってかわいらしさをプラス、素材/ソフトトリコット(ポリエステル85%・綿15%)、制菌・吸汗・防汚加工

ネイビー サイズ3L 仕様腰ポケット二重仕様、左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル85/綿15 肩幅(cm)42 袖丈(cm)24 着丈(cm)70 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS アズワン品番61-9840-70 生地ソフトトリコット 色番28 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする