101-21 レディスジャケット半袖 101 KAZEN 46471243 101-21 レディスジャケット半袖 101 KAZEN 46471243

レディスジャケット半袖 101

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46471243 品番101-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

すっきりラインが品格あるジャケットスタイル、素材/ソフトトリコット(ポリエステル85%・綿15%)、制菌・吸汗・防汚加工

サックス サイズLL 仕様左胸ポケット内にペン差しポケット付、左腰ポケットにペン差しと内ポケット付 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル85/綿15 肩幅(cm)40 袖丈(cm)24 着丈(cm)70 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS アズワン品番61-9840-97 生地ソフトトリコット 色番21 性別レディス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46471268
2022-09-12
用途:
検診作業中
製造業

いつも買ってる4Lサイズよりお腹まわりより少し上(胃に当たる所)の部分が少しきつかった。生地も思ったより厚く暑かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする