※着用例
KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
レディスジャケット半袖 149
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46473578
品番
149-91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ストライプに白の台衿が映える実習衣。
色
ストライプ
サイズ
M
仕様
右腰ポケットに内ポケット付
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
67
機能
工業洗濯可、スケ防止、携帯・PHS
アズワン品番
61-9849-58
生地
カチオンストライプ
色番
91
性別
レディス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46473578
149-91
48474940
149-91-M
レディスジャケット半袖 149-91
KAZEN
1枚
¥
6,598
税込
¥
7,258
注文コードが変更になりました