※着用例

レディスジャケット半袖 149

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46473605 品番149-91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,100
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ストライプに白の台衿が映える実習衣。

ストライプ サイズ3L 仕様右腰ポケットに内ポケット付 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル:85、綿:15 肩幅(cm)43 袖丈(cm)24 着丈(cm)70 機能工業洗濯可、スケ防止、携帯・PHS アズワン品番61-9849-61 生地カチオンストライプ 色番91 性別レディス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46473605 149-91 48474967 149-91-3L 画像準備中 レディスジャケット半袖 149-91 KAZEN 1枚 6,598 税込7,258 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする