KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの 手術着
メンズ手術スラックス 158
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46474899
品番
158-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%の丈夫な葛城組織の織物素材、手術衣スラックスです。サンフォライズ(防縮加工)。ウエスト回りは総ゴム&紐つき。
色
ブルー
テープ地色
パープル
サイズ
L
仕様
商品内側(前衿・ネーム)部分にカラーテープ付
混率(%)
ポリエステル:100
股下(cm)
57
ウエスト(cm)
127
ズボン丈(cm)
60
機能
防縮加工
アズワン品番
61-9851-72
生地
葛城
色番
61
性別
メンズ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46474899
158-61
48464555
158-61-L
メンズ手術スラックス 158-61
KAZEN
1枚
¥
3,298
税込
¥
3,628
注文コードが変更になりました