KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの 手術着
メンズ手術スラックス 158
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46474908
品番
158-61
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
綿100%の丈夫な葛城組織の織物素材、手術衣スラックスです。サンフォライズ(防縮加工)。ウエスト回りは総ゴム&紐つき。
色
ブルー
テープ地色
グリーン
サイズ
LL
仕様
商品内側(前衿・ネーム)部分にカラーテープ付
混率(%)
ポリエステル:100
股下(cm)
59
ウエスト(cm)
134
ズボン丈(cm)
62
機能
防縮加工
アズワン品番
61-9851-73
生地
葛城
色番
61
性別
メンズ