メンズ手術スラックス 158

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46474944 品番158-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の丈夫な葛城組織の織物素材、手術衣スラックスです。サンフォライズ(防縮加工)。ウエスト回りは総ゴム&紐つき。

グリーン テープ地色パープル サイズL 仕様商品内側(前衿・ネーム)部分にカラーテープ付 混率(%)ポリエステル:100 股下(cm)57 ウエスト(cm)127 ズボン丈(cm)60 機能防縮加工 アズワン品番61-9851-78 生地葛城 色番62 性別メンズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46474944 158-62 48464607 158-62-L 画像準備中 メンズ手術スラックス 158-62 KAZEN 1枚 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする