男女兼用パンツ 175

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46475757 品番 175-99
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

聴診器ポケット付きスクラブパンツ

ブラック サイズLL 仕様ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付、右腿ポケット付、ウエストベルト通し付 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)90(フリー) 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、防汚 ヒップ(cm)113 アズワン品番61-9853-28 生地高機能ポプリン 色番99 ワタリ(cm)36 性別男女兼用 適応ウエスト(cm)82〜92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
組み立て作業用に購入
製造業

思っていたより薄手、春秋もの感覚かな、動きやすい、股下が表記なかったので、裾は自分で決めて加工するタイプでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする